※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41662591
品番
2×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
118
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2
ねじピッチ
0.4
長さ(mm)
8
材質/仕上
SCM440
寸法t(mm)
(1欄)0.8、(2欄)1.7
寸法S(mm)
0.9
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
1.003
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
寸法dp(mm)
1
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41662591
2×8
72821327
2×8
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ニッケル)(小箱)
大阪魂
1箱(1000個)
¥
25,980
税込
¥
28,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41662591
2×8
74990855
2×8
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ニッケル)(小箱)
大阪魂
1箱(1000個)
¥
25,980
税込
¥
28,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)