※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ ダブルポイント (SCM435/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41665267
品番
3×4
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
4
材質/仕上
SCM435
寸法S(mm)
1.5
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
約1.6
先端形状
ダブルポイント
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
1.7