曜日別特売
2×8 (+)ナベI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41705693

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2×8 (+)ナベI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41705693
2×8 (+)ナベI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41705693

(+)ナベI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)(パック品)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(25個)
ねじの呼びM2
長さ(mm)8
ねじピッチ(mm)0.4
内容量1パック(25個)注文コード41705693品番2×8
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM2ねじピッチ(mm)0.4長さ(mm)8材質ステンレス十字穴番号1種類I=3(SW+ISO W組込)寸法a(mm)2.1寸法D1(mm)5寸法T(mm)0.3頭部形状ナベ組込寸法d1(mm)(最大)4寸法k(mm)1.3寸法m(mm)2.2穴の形状十字穴寸法dk(mm)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41705946
2024-06-05
用途: 組み付け作業
製造業

平ワッシャ、スプリングワッシャを入れる手間が省けて作業が楽です。ステンレス製でサビなども無く満足です。

対象商品 : 41705763
2019-12-26
用途: 機械工作
教育・研究機関

小さなネジを扱う際にはナットやワッシャーを失いやすく、電気系統内に落下させるとショートなどの事故の原因にもなる。この商品はネジに座金が組み込まれていて外れず、非常に使いやすい。サイズのバリエーションが豊富なことも嬉しい。

対象商品 : 41705955
2018-04-12
用途: 看板取付に使用

このサイズでステンレス製がモノタロウさんでしか見当たらず、大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1751:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする