曜日別特売
2.5×12 (+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41706585

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2.5×12 (+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41706585
2.5×12 (+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41706585

(+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込) (ステンレス)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(20個)
ねじの呼びM2.5
長さ(mm)12
ねじピッチ(mm)0.45
内容量1パック(20個)注文コード41706585品番2.5×12
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM2.5ねじピッチ(mm)0.45長さ(mm)12材質ステンレス十字穴番号1種類I=4(SW+ISO小形W組込)寸法a(mm)2.7寸法D1(mm)5頭部形状ナベ組込寸法d1(mm)(最大)4.6寸法k(mm)1.7寸法m(mm)2.6寸法T(Φmm)0.5穴の形状十字穴寸法dk(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41706427
2015-12-22
用途: 電子機器の加工部品組立にしよう
北摂オーディオサービス

ネジ材質が、ステンレスでないほうがよかったのですが、これしかないために購入しました。以前は、DIYでナットとセット品を購入していたのですが10mmの長さになり使いにくいためこのネジが見つかって助かっております。磁石つきのドライバーが使える素材があれば、もっとよいのですが、しばらく在庫がありますのでこのまま使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2071:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする