曜日別特売
5×16 (+)六角アプセットP=1(JIS W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41707303

5×16 (+)六角アプセットP=1(JIS W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41707303
5×16 (+)六角アプセットP=1(JIS W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41707303

(+)六角アプセットP=1(JIS W組込) (ステンレス)(パック品)

(31件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(12個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)16
ねじピッチ(mm)0.8
内容量1パック(12個)注文コード41707303品番5×16
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM5ねじピッチ(mm)0.8長さ(mm)16材質ステンレス十字穴番号2種類P=1(JIS W組込)寸法a(mm)2.5寸法S(mm)8寸法e(mm)約8.7寸法D1(Φmm)12寸法T(mm)0.8頭部形状六角アプセット組込寸法k(mm)3.5寸法m(mm)4.8穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41707486
2025-12-14
用途: 自動車ナンバーボルト交換
サンオート木村自動車・二輪車・自転車関連業

自動車のナンバーボルトに使用するために購入しました。
ステンレスなので、錆びに強いので安心です。

2025-05-27
用途: 車の整備
製造業

2010年式 日産ジュークの下回りのボルト交換で使用しました。
純正ボルトは錆のため、この製品で対応しました。

2025-02-06
用途: 手製の治具製作に
建設業・工事業

10本程度の小分けがホームセンターにも売っているが、わざわざ車で出かけてまで買うのも面倒。
という訳で、小物はある程度必要なもの、個数がまとまったときに買うようにしている。
今すぐ欲しい、という時には駄目だが、材料が揃ったら作り始めるという自分の用途ではとても安価で毎回助かっている。

2024-11-15
用途: パーツの取付に
不動産業

軽負荷軽量パーツを数カ所の締付固定するのに、数種の長さ(各1~2本)を必要としたので、適宜切断して対応出来て重宝しました。

2024-11-03
用途: 長さ見てなかった
製造業

時間のないときに追加購入で画像のみ見て購入。
届いてびっくり30ミリ長でした。

対象商品 : 85301424
2024-08-30
用途: いろいろ
自動車・二輪車・自転車関連業

アウトレットでこの価格で購入できたのでとても満足です。

対象商品 : 41707443
2024-04-23
用途: クルマのメンテナンス

安価ながら、問題なく使え、役立ちました。満足しています。

対象商品 : 41707382
2023-06-20
用途: クルマの部品の取付
製造業

クルマの純正は首下が長いので短くするために買いました。ステンレス製なので錆の不安がないのが良いです.強度は不要な所に使いました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4265:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする