曜日別特売
8×20 六角トリーマP=1(JIS W組込) (ステンレス) 大阪魂 41710715

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×20 六角トリーマP=1(JIS W組込) (ステンレス) 大阪魂 41710715
8×20 六角トリーマP=1(JIS W組込) (ステンレス) 大阪魂 41710715

六角トリーマP=1(JIS W組込) (ステンレス)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(4個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)20
ねじピッチ(mm)1.25
内容量1パック(4個)注文コード41710715品番8×20
販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
ねじの呼びM8ねじピッチ(mm)1.25長さ(mm)20材質SUS304種類P=1(JIS W組込)寸法a(mm)4.2寸法S(mm)13寸法D1(Φmm)18寸法T(mm)1.6頭部形状六角トリーマ組込寸法k(mm)5.5寸法dk(mm)12.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41710697
2019-11-07
用途: トラック部品
山八商事

平ワッシャーの表裏あべこべ、いい加減すぎる!
これでは使えません!!!

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 41710557
2017-06-22
用途: 業務で使用。
卸売・小売業

普通に使用できます。
悪い点も無く、常備品にしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3701:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする