コンパス

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 径(Φmm)最小:約2、最大:約380(テレスコピック使用時480) 注文コード41722303 品番554 T01SKR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,700
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る
径(Φmm)最小:約2、最大:約380(テレスコピック使用時480) 寸法(mm)200×78×20 全長(mm)155 質量(g)134 差込サイズ(Φmm)3.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41722486
2020-03-07
用途:
小・中学生の学習用に
教育・研究機関

我が家では4代目の購入です。
丈夫なので 壊れたための再購入ではなく、部品をなくしたり、学校用・塾用・自宅用と分けて使用したりと、必要に駆られての購入です。
真ん中のネジにより細かな調整がしやすいので 丁寧な作業ができるように感じます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパスの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/111_2/
2022-09-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする