曜日別特売
3×10 TRXナベ小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41748454

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×10 TRXナベ小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41748454
3×10 TRXナベ小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41748454

TRXナベ小ねじ (ステンレス)(パック品)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(25個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)10
ねじピッチ(mm)0.5
内容量1パック(25個)注文コード41748454品番3×10
販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409
ねじの呼びM3ねじピッチ(mm)0.5長さ(mm)10材質ステンレス頭部形状ナベ寸法k(mm)2穴の形状TRX寸法dk(mm)5.5ドライブサイズT10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41748542
2017-04-22
用途: 機械のメンテナンス

質や価格については全然問題ないのですが、頭の直径がもっと大きいものを探していました。

対象商品 : 41748542
2012-12-26
用途: speedplayの留めネジに使用

純正ネジをなめてしまったので、こちらの商品と交換しました。
なめづらくなったので満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 41748542
2012-12-26
用途: speedplayの留めネジに使用

他のネジとどちらが使えるのかわからなかったので、予備的に購入。
地元のホームセンターではなかなかT4x8は無いので重宝しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1307:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする