2.5×10 TRX皿小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41748612

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2.5×10 TRX皿小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41748612
2.5×10 TRX皿小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41748612

TRX皿小ねじ (ステンレス)(パック品)

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(34個)
ねじの呼びM2.5
長さ(mm)10
ねじピッチ(mm)0.45
内容量1パック(34個)注文コード41748612品番2.5×10
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM2.5ねじピッチ(mm)0.45長さ(mm)10材質ステンレス寸法l(mm)8.55頭部形状頭部径(Φmm)5寸法k(mm)1.45穴の形状TRXドライブサイズT8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41748944
2025-02-28
用途: マリンスポーツの固定用
自動車・二輪車・自転車関連業

定期交換。前回も買って状況判っているんで文句なし。

対象商品 : 41748594
2024-10-28
用途: オーディオ機器ケースのネジ留め
Mixed Signal Systems製造業

オーディオ機器のCNC加工アルマイト仕上げアルミケースの外装ネジ留めに用いています。ステンレス材のTRXネジは精度が高く商品のプレミアム感が増したと感じています。

対象商品 : 41748883
2023-10-25
用途: 自転車用

一般的な六角の物より交換。
トルクスの見た目が好みなので満足です。
サイズも豊富で少量から購入出来るのも有難いです。

1が参考にしています
対象商品 : 41748917
2022-08-05
用途: ロッカーアーム固定ボルト
自動車・二輪車・自転車関連業

F6Aのロッカーアーム固定ボルトに使用しました。
元は+ネジですがほぼ潰れてしまうので交換しました。
トルクがしっかり掛かるので潰れる事は無いです。

1が参考にしています
対象商品 : 41748935
2022-08-03
用途: 車のディスクプレートの固定用
四ッ池Reborn整骨院医療・福祉・介護関連業

トルクスでないとトルクでの締め付け脱着が心配でしたのでこのボルトにしました。
問題なく使えています。

1が参考にしています
対象商品 : 41748883
2022-03-22
用途: 屋外設備取付
自動車・二輪車・自転車関連業

もともと付いていた六角穴ボルトと交換。
長さが細かく選べるので、ボルトを切る手間が省ける。
品質も特に問題はありませんでした。

対象商品 : 41748935
2021-12-07
用途: マリンスポーツで使うフォイルのビスの交換に
教育・研究機関

パッケージには適度な個数が入っていてちょうど良かったです。トルクスはよくダメになるので今後気軽に交換できます。

対象商品 : 41748786
2022-01-16
用途: 電子工作ケースの留めネジの使用
製造業

特にないがネジ山の精度が滑らかで締めた時スムーズに締まり気持ちがいい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
149:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする