曜日別特売
3×12 TRXタンパープルーフトラス小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41749976

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×12 TRXタンパープルーフトラス小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41749976
3×12 TRXタンパープルーフトラス小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41749976

TRXタンパープルーフトラス小ねじ (ステンレス)(パック品)

(75件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(17個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)12
ねじピッチ(mm)0.5
内容量1パック(17個)注文コード41749976品番3×12
販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409
材質ステンレスねじの呼びM3頭部形状トラス長さ(mm)12ねじピッチ(mm)0.5穴の形状タンパープルーフ寸法A(mm)2.82寸法D(mm)0.762寸法I(mm)1.016寸法k(mm)1.9寸法dk(mm)6.9ドライブサイズT10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:75
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-11
用途: 宅配ボックスの盗難防止
自動車・二輪車・自転車関連業

盗難防止の簡易的な対策としてこのネジに変更しました。
一般的な六角穴付きボルトに比べ、工具の差し込み代が浅めなので、締め付けの際は注意が必要ですが、他のメーカーの製品同等です。

対象商品 : 41750231
2026-01-08
用途: ナンバープレートの簡易盗難防止

ナンバー固定用ネジは十字穴付き六角ネジなので、市販の盗難防止ネジよりはるかに安価なこれを使っています。トラスネジで見映えもスマートです。

2025-07-21
用途: 簡単に外せないように

このタイプのネジがこの価格で購入出来るのは大変有難いです。
最近は安全対策として普通の工具で外せないようにする事が求められることが多くなりました。

対象商品 : 41750204
2025-07-13
用途: 車のナンバー固定用

車のナンバープレートの盗難防止用に購入しました
専用のドライバーもしくはビットか必要です

2025-04-11
用途: ナンバープレート保護

ナンバープレート保護に使用しました。
トルクス対応のボルトがなかなか無いので助かります。

2025-02-15
用途: ナンバープレート盗難防止のため
すけ川電子研究所建設業・工事業

少しでも盗難抑止につながればよいと思いこのボルトに変更した

2025-01-29
用途: ナンバープレート盗難防止用
不動産業

ナンバープレート盗難防止用に使用。特に問題無く満足です。

対象商品 : 41750021
2024-03-01
用途: 業務用ゲーム機のネジの更新
製造業

このようないじり防止ネジは近所のお店では販売されておらず、モノタロウだと色々なサイズが少量で購入できるので助かります。品質も良く、全く問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4287:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする