MY1C25-300L6-M9B MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-300L6) SMC 41777645

※2-1-M15-3-MY1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-300L6)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線(m)(-) 0.5
オートスイッチ種類M9B
内容量1個注文コード41777645品番MY1C25-300L6-M9B
参考基準価格(税別)¥94,380販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
¥84,980
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9B
ストローク(mm)
300
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする