※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)六角アプセット小ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
1箱(2000個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(1000個)
1箱(50個)
1箱(150個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(80個)
1箱(70個)
ねじの呼び
M6
M3
M5
M6
M4
M8
M10
長さ(mm)
18
18
18
20
25
30
22
5
70
6
55
8
60
10
65
12
15
75
80
100
16
35
45
50
14
40
ねじピッチ(mm)
1
0.5
0.8
1
0.7
1.25
1.5
全84種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
41793062
品番
6×18
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
18
材質
SUSXM7
十字穴番号
2
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
10.9
頭部形状
六角アプセット
寸法K(mm)
4
寸法m(mm)
6.2
穴の形状
十字穴