※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)六角アプセットP=2(SW組込) (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(80個)
1箱(70個)
ねじの呼び
M6
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
18
6
8
10
12
15
16
20
30
14
25
35
40
18
45
50
ねじピッチ(mm)
1
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全63種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
41804926
品番
6×18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
18
材質
ステンレス
十字穴番号
2
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
5.1
寸法S(mm)
10
頭部形状
六角アプセット組込
寸法K(mm)
4
寸法m(mm)
6.2
穴の形状
十字穴
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41804926
6×18
41707872
6×18
(+)六角アプセットP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂
1パック(8個)
¥
559
税込
¥
615
注文コードが変更になりました