※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
タップタイプ (+)Sタイプナベ (SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
1箱(3000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
長さ(mm)
16
6
12
ねじピッチ(mm)
0.8
0.5
0.7
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41834177
品番
5×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
16
材質
SUS410
十字穴番号
2
寸法C(mm)
(最大)5.08/(最小)5
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.8
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
9
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41834177
5×16
41727472
5×16
タップタイプ (+)Sタイプナベ (SUS410)(パック品)
大阪魂
1パック(17個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました