※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サイマコーポレーション
TRF/いたずら防止用ねじ システム5小ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
ねじの呼び
M2
M2
M2.3
M2.5
M2.6
長さ(mm)
5
4
5
6
8
12
ねじピッチ(mm)
0.4
0.4
0.45
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41836313
品番
2×5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M2
長さ(mm)
5
ねじピッチ(mm)
0.4
寸法K(mm)
1.45
適合ドライバー
SF2
寸法dk(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応