曜日別特売
3×10 TRF/いたずら防止用ねじ トライウィングナベ小ねじ (ステンレス)(小箱) サイマコーポレーション 41837266

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×10 TRF/いたずら防止用ねじ トライウィングナベ小ねじ (ステンレス)(小箱) サイマコーポレーション 41837266
3×10 TRF/いたずら防止用ねじ トライウィングナベ小ねじ (ステンレス)(小箱) サイマコーポレーション 41837266

TRF/いたずら防止用ねじ トライウィングナベ小ねじ (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ねじの呼びM3
長さ(mm)10
ねじピッチ(mm)0.5
内容量1箱(100個)注文コード41837266品番3×10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
ねじの呼びM3ねじピッチ(mm)0.5長さ(mm)10材質ステンレス頭部形状ナベ寸法K(mm)1.8穴の形状トライウィング適合ドライバーW2寸法dk(mm)5.6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1460:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする