※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サイマコーポレーション
TRF/いたずら防止用ねじ トライウィングナベ小ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
30
6
8
10
12
16
20
25
30
40
50
ねじピッチ(mm)
0.8
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全37種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41837424
品番
5×30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
30
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
3.37
穴の形状
トライウィング
適合ドライバー
W5
寸法dk(mm)
9.47
RoHS指令(10物質対応)
対応