LSEW4048LE1 LEDポーチライト40形電球色 Panasonic(パナソニック) 41837654

LEDポーチライト40形電球色LSEW4048LE1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は機能・光源色・光束など228種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
光源色
電球色
光束(Lm)
432
注文コード
41837654
品番
LSEW4048LE1
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598
消費電力(W)
6.1
電圧(V)
100
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
70.8
入力電流(A)
0.12
仕様
【ボックス取付】不可
幅(mm)
90
質量(kg)
0.6
色
【プラスチック枠】プラチナメタリック
高さ(mm)
315
奥行(mm)
98
光源色
電球色
色(本体)
プラチナメタリック
色(カバー)
乳白
光束(Lm)
432
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
デザイン
Natural
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
器具相当
40形電球1灯器具相当
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする