※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サイマコーポレーション
TRF/いたずら防止用ねじ ピン・ボタン六角穴ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(10個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
6
6
8
10
12
20
25
16
30
35
40
45
50
60
ねじピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全50種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41838431
品番
3×6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M3
頭部形状
ボタン
長さ(mm)
6
ねじピッチ(mm)
0.5
穴の形状
ピン・ボタン六角穴
寸法S(mm)
2
寸法K(mm)
1.65
寸法dk(mm)
5.7
RoHS指令(10物質対応)
対応