ワゴジャパン
スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ 差込型ジャンパ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
5極用
極数
5P
注文コード
41859212
品番
2002-405
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・極数・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
色
ライトグレー
仕様
5極用
材質
66ナイロン、銅
幅(mm)
19.1
厚さ(mm)
4.1
高さ(mm)
18.9
極数
5P
定格電流(A)
25