※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワゴジャパン
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)マウンティングフット付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
41865311
品番
231-110/008-000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
プリント基板
結線方式
スクリューレス
極数
10P
端子間ピッチ(mm)
5
定格電流(IEC)(A)
16
定格電流(UL)(A)
B:15/D:10
色
グレー
定格電圧(V)
320
適合電線径
0.08-2.5sq
AWG
28-12