※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 釘
ポップリベット・ファスナーの リベット・鋲
POPシールドナット スモールフランジ AFS SF(アルミ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M8
注文コード
41875653
品番
825SF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ
ねじピッチ
1.25
寸法L(mm)
23
寸法D(Φmm)
11
寸法P(mm)
0.5
寸法H(Φmm)
12
ねじの呼び
M8
加工物穴径(mm)
11.1