※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 釘
ポップリベット・ファスナーの リベット・鋲
POPシールドナット平頭 APS (アルミ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41875687
品番
435
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
材質
アルミ
ねじピッチ
0.7
寸法L(mm)
17.3
寸法D(Φmm)
6
寸法P(mm)
0.8
寸法H(Φmm)
9
ねじの呼び
M4
頭部
平頭
加工物穴径(mm)
6.1