※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 釘
ポップリベット・ファスナーの リベット・鋲
POPシールドナット平頭 APS (アルミ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M6
注文コード
41875705
品番
625
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ
ねじピッチ
1
寸法L(mm)
21.5
寸法D(Φmm)
9
寸法P(mm)
1.5
寸法H(Φmm)
12
ねじの呼び
M6
頭部
平頭
加工物穴径(mm)
9.1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41875705
625
42085504
625
POPシールドナット平頭 APS (アルミ)
ポップリベット・ファスナー
1個
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました