※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

825 POPシールドナット平頭 APS (アルミ)(小箱) ポップリベット・ファスナー 41875723 825 POPシールドナット平頭 APS (アルミ)(小箱) ポップリベット・ファスナー 41875723

POPシールドナット平頭 APS (アルミ)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) ねじの呼びM8 注文コード41875723 品番825
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじの呼びなど8種類から選べます 他の種類を見る
材質アルミ ねじピッチ1.25 寸法L(mm)24 寸法D(Φmm)11 寸法P(mm)1.5 寸法H(Φmm)14 ねじの呼びM8 頭部平頭 加工物穴径(mm)11.1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41875723 825 42085522 825 POPシールドナット平頭 APS (アルミ) ポップリベット・ファスナー POPシールドナット平頭 APS (アルミ) ポップリベット・ファスナー 1個 469 税込516 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3827:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする