※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 釘
ポップリベット・ファスナーの リベット・鋲
POPスタンダードナット スモールフランジ AFH SF(アルミ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M10
注文コード
41875863
品番
1025SF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ
ねじピッチ
1.5
寸法L(mm)
16
寸法D(Φmm)
13
寸法P(mm)
0.5
寸法H(Φmm)
14
ねじの呼び
M10
加工物穴径(mm)
13.1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41875863
1025SF
42085662
1025SF
POPスタンダードナット スモールフランジ AFH SF(アルミ)(パック品)
ポップリベット・ファスナー
1パック(4個)
¥
459
税込
¥
505
注文コードが変更になりました