※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

415SF POPスタンダードナット スモールフランジ SFH SF(鉄/三価ホワイト)(小箱) ポップリベット・ファスナー 41875906 415SF POPスタンダードナット スモールフランジ SFH SF(鉄/三価ホワイト)(小箱) ポップリベット・ファスナー 41875906

POPスタンダードナット スモールフランジ SFH SF(鉄/三価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 41875906 品番 415SF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
材質 表面処理三価ホワイト ねじピッチ0.7 寸法L(mm)10 寸法D(Φmm)6 寸法P(mm)0.5 寸法H(Φmm)7 ねじの呼びM4 加工物穴径(mm)6.1
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3934:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする