※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 釘
ポップリベット・ファスナーの リベット・鋲
POPスタンダードナット スモールフランジ SFH SF(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41875933
品番
515SF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
ねじピッチ
0.8
寸法L(mm)
11
寸法D(Φmm)
7
寸法P(mm)
0.5
寸法H(Φmm)
8
ねじの呼び
M5
加工物穴径(mm)
7.1
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。