※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 釘
ポップリベット・ファスナーの リベット・鋲
POPスタンダードナット スモールフランジ SSFH SF(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M5
注文コード
41876091
品番
535SF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
ねじピッチ
0.8
寸法L(mm)
13
寸法D(Φmm)
7
寸法P(mm)
0.5
寸法H(Φmm)
8
ねじの呼び
M5
加工物穴径(mm)
7.1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41876091
535SF
42085897
535SF
POPスタンダードナット スモールフランジ SSFH SF(ステンレス)
ポップリベット・ファスナー
1個
¥
569
税込
¥
626
注文コードが変更になりました