※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本スプリュー
日本スプリューの スプリュー・ヘリサート
日本スプリューの インサート
スプリュー(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41888691
品番
M2.6-1D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.6
ねじピッチ
0.45
呼び長さ(mm)
2.6
材質
ステンレス
自由巻数(±1/4)
3 7/8
自由外径最大(Φmm)
3.6
自由外径最小(Φmm)
3.35