※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本スプリュー
日本スプリューの スプリュー・ヘリサート
日本スプリューの インサート
スプリュー(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41888716
品番
M3-1.5D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
呼び長さ(mm)
4.5
材質
ステンレス
自由巻数(±1/4)
6 5/8
自由外径最大(Φmm)
4.11
自由外径最小(Φmm)
3.86