※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本スプリュー
日本スプリューの スプリュー・ヘリサート
日本スプリューの インサート
スプリュー(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41888892
品番
M12-1.5D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
呼び長さ(mm)
18
材質
ステンレス
自由巻数(±1/4)
8 1/4
自由外径最大(Φmm)
14.98
自由外径最小(Φmm)
14.34