画像準備中

コンパスCRシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量(g)2200 注文コード41931646 品番CR2200PJP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,700
この商品はひょう量・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る

CRシリーズはベーシック計量のために設計されたお求めやすい価格の天びんです。
スリムで保管しやすいように設計され、ポータブル天びんとしてさまざまな計量場面で活用いただけます。

ひょう量(g)2200 最小表示(g)1 材質本体および皿部:ABS樹脂 質量(kg)0.4 電源単2乾電池3本(付属)または、ACアダプター(別売) 寸法(幅W×奥行D)(mm)125×132(計量台) 校正外部分銅による校正 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×205×41 測定単位g ディスプレイLCD表示 風袋引き範囲0〜最大ひょう量 モード計量モード:重量 安定時間(秒)2 バッテリー稼動時間約300時間 校正分銅1kg 画面寸法(mm)15 ひょう量単位g
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正証明書一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする