オーハウス
コンパスCRシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
ひょう量(g)
5200
注文コード
41931689
品番
CR5200PJP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,300
この商品は
ひょう量・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
CRシリーズはベーシック計量のために設計されたお求めやすい価格の天びんです。
スリムで保管しやすいように設計され、ポータブル天びんとしてさまざまな計量場面で活用いただけます。
ひょう量(g)
5200
最小表示(g)
1
材質
本体および皿部:ABS樹脂
質量(kg)
0.4
電源
単2乾電池3本(付属)または、ACアダプター(別売)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
125×132(計量台)
校正
外部分銅による校正
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×205×41
測定単位
g
ディスプレイ
LCD表示
風袋引き範囲
0~最大ひょう量
モード
計量モード:重量
安定時間(秒)
2
バッテリー稼動時間
約300時間
校正分銅
2kg
画面寸法(mm)
15
ひょう量単位
g
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正証明書一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。