曜日別特売
CX621JP コンパスCXシリーズ オーハウス 41931795

CX621JP コンパスCXシリーズ オーハウス 41931795
CX621JP コンパスCXシリーズ オーハウス 41931795
CX621JP コンパスCXシリーズ オーハウス 41931795

コンパスCXシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台ひょう量(g)620注文コード41931795品番CX621JP
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

CXシリーズ天びんは乾電池使用で約1000時間継続して使用ができようにエコ設計さています。
形状がコンパクトで軽量、また収納がしやすいため、研究ラボ、教育やご家庭にも最適です。
操作ボタンは2つのため操作が簡単で、大きなバックライト付きLCDディスプレイは非常に見やすいです。

ひょう量(g)620最小表示(g)0.1材質ABS樹脂製ハウジング、ステンレス鋼製計量皿質量(kg)0.5電源単2乾電池3本(付属)または、ACアダプター(別売)寸法(幅W×奥行D)(mm)128×142(計量台)校正外部分銅による校正本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×201×41測定単位gディスプレイバックライト付き液晶ディスプレイ(LCD)、18mm風袋引き範囲0~最大ひょう量モード機能モード:重量安定時間(秒)1.5バッテリー稼動時間1000時間校正分銅500gひょう量単位g
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正証明書一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする