メイワパーツ
メイワパーツの 釘
メイワパーツの リベット・鋲
ホック鋲
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(800個)
注文コード
41935819
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ファイルやボックスなどの留め具として、多目的に使えます。
首下長(mm)
4
材質
PE
色
オス:茶、メス:白
頭径(Φmm)
14
適合穴径(Φmm)
7
注意
※一度留めると取り外しにくい構造になっています。