PROCHI(プロチ)
PROCHI(プロチ)の ツーリング
PROCHI(プロチ)の ツーリングホルダ
PROCHI(プロチ)の チャックホルダ
ミニホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合スパナ
ER16M
注文コード
41942846
品番
PRH-ST25-ER16M-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,500
この商品は
適合スパナ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性に優れたチャックホルダー。耐久性に優れたチャックホルダーです。
質量(kg)
0.45
シャンク径(Φmm)
25
シャンク長(mm)
200
ヘッド径(Φmm)
22
ヘッド長(mm)
32
適合コレット
ER16シリーズ
寸法G
M10×1.5
適合スパナ
ER16M