PROCHI(プロチ)
PROCHI(プロチ)の ツーリング
PROCHI(プロチ)の ツーリングホルダ
PROCHI(プロチ)の チャックホルダ
ミニホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合スパナ
ER20M
注文コード
41942855
品番
PRH-ST20-ER20M-100
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
適合スパナ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性に優れたチャックホルダー。耐久性に優れたチャックホルダーです。
質量(kg)
0.28
シャンク径(Φmm)
20
シャンク長(mm)
100
ヘッド径(Φmm)
28
ヘッド長(mm)
35
適合コレット
ER20シリーズ
寸法G
M1x1.75
適合スパナ
ER20M