PROCHI(プロチ)
PROCHI(プロチ)の ツーリング
PROCHI(プロチ)の ツーリングホルダ
PROCHI(プロチ)の チャックホルダ
ミニホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合スパナ
ER20M
注文コード
41942873
品番
PRH-ST20-ER20M-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,500
この商品は
適合スパナ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性に優れたチャックホルダー。耐久性に優れたチャックホルダーです。
質量(kg)
0.4
シャンク径(Φmm)
20
シャンク長(mm)
200
ヘッド径(Φmm)
28
ヘッド長(mm)
35
適合コレット
ER20シリーズ
寸法G
M1x1.75
適合スパナ
ER20M