PROCHI(プロチ)
PROCHI(プロチ)の ツーリング
PROCHI(プロチ)の ツーリングホルダ
PROCHI(プロチ)の チャックホルダ
ミニホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合スパナ
ER20M
注文コード
41942889
品番
PRH-ST25-ER20M-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
適合スパナ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性に優れたチャックホルダー。耐久性に優れたチャックホルダーです。
質量(kg)
0.35
シャンク径(Φmm)
25
シャンク長(mm)
100
ヘッド径(Φmm)
28
ヘッド長(mm)
35
適合コレット
ER20シリーズ
寸法G
M1x1.75
適合スパナ
ER20M