ミニホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合スパナER20M 注文コード41942898 品番PRH-ST25-ER20M-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品は適合スパナなど13種類から選べます 他の種類を見る

耐久性に優れたチャックホルダー。耐久性に優れたチャックホルダーです。

質量(kg)0.4 シャンク径(Φmm)25 シャンク長(mm)150 ヘッド径(Φmm)28 ヘッド長(mm)35 適合コレットER20シリーズ 寸法GM1x1.75 適合スパナER20M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする