MY1H25G-250ALEZ-XC56 MY Series(MY1H25G-250ALEZ) SMC 41953248

 

MY1H25G-250ALEZ-XC56 MY Series(MY1H25G-250ALEZ) SMC 41953248
MY1H25G-250ALEZ-XC56 MY Series(MY1H25G-250ALEZ) SMC 41953248

MY Series(MY1H25G-250ALEZ)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41953248
品番
MY1H25G-250ALEZ-XC56
参考基準価格(税別)¥136,400販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800
ストローク(mm)
250
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
エンドロックの位置
(E) 右ポート側付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする