曜日別特売
MY1H25G-600L7Z-M9BWZ MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25G-600L7Z) SMC 41968788

※2-1-M15-2-MY1H ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25G-600L7Z)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
リード線(m)(Z) 5
内容量1個注文コード41968788品番MY1H25G-600L7Z-M9BWZ
参考基準価格(税別)¥158,400販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800
リード線(m)
(Z) 5
ストローク(mm)
600
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする