※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
(-)止めねじ トガリ先(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41991975
品番
6×10
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
10
材質
鉄
寸法A(mm)
(最大)1.2/(最小)1.06
表面処理
生地
寸法B(mm)
(最大)2/(最小)1.6
先端形状
とがり先
穴の形状
すりわり