※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
ECO-BS すり割り付き(-)止めねじ 平先(黄銅(低カドミ材)/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
41992806
品番
1.7×2.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M1.7
ねじピッチ
0.35
長さ(mm)
2
材質
黄銅
寸法A(mm)
(最大)0.45/(最小)0.31
表面処理
生地
寸法B(mm)
(最大)0.45/(最小)0.31
先端形状
平先
穴の形状
すりわり
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41992806
1.7×2.0
42185105
1.7×2.0
ECO-BS すり割り付き(-)止めねじ 平先(黄銅(低カドミ材)/生地)(パック品)
大阪魂
1パック(12個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました