※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
ECO-BS すり割り付き(-)止めねじ 平先(黄銅(低カドミ材)/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
41992876
品番
3×3.0
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
アウトレット
¥11,980
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
3
材質
黄銅
寸法A(mm)
0.5
表面処理
生地
寸法B(mm)
0.9
先端形状
平先
穴の形状
すりわり