APC(シュナイダーエレクトリック)
APC(シュナイダーエレクトリック)の 電源(制御機器)
APC(シュナイダーエレクトリック)の 無停電電源装置(UPS)
APC(シュナイダーエレクトリック)の 無停電電源装置(UPS)関連商品
APC UPS専用USBケーブル USB to RJ45
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42005514
品番
AP9827
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
Smart-UPS RTおよび Smart-UPS の製品型番が SUA2200JB、SUA3000JB、SUA3000RMJ2UB のモデル用USBケーブル
質量(kg)
0.36
出力
【ポート数】1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
38×178×152
保管温湿度範囲
-15〜45℃/0〜95%
動作温湿度範囲
0〜45℃/0〜95%
標高(m)
動作時:0〜15000m、保管時:0〜15000m
コネクタA
DB9(シンプル・シグナリング)
コネクタB
DB9(シンプル・シグナリング)
関連資料:
サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません