曜日別特売
684 IDIES 半袖シャツ 684 ホシ服装 42027869

IDIES 半袖シャツ 684

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ3L
ライトグレー
内容量1着注文コード42027869品番684
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,100

永遠の定番素材であるライトツイルを使用した高機能ワークユニフォーム。
着る人にとって本当に役に立つしっかりとした汗対策としての吸汗速乾機能+抗菌防臭機能+消臭機能を付加。
また、シャツの衿裏には吸汗速乾メッシュを装備。

ライトグレーサイズ3L種別半袖シャツ機能吸汗速乾加工、抗菌防臭加工、消臭芯地(部分使用)、帯電防止素材混率(%)ポリエステル65・綿35(ソフトライトツイル)シリーズ680仕様衿部消臭芯地使用、台衿裏ドライメッシュ仕様、ペン差しポケット胸囲(cm)125肩幅(cm)53袖丈(cm)28着丈(cm)78色番1RoHS指令(10物質対応)対応袖丈半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42027869
2023-09-09
用途: 軽作業、社内着
卸売・小売業

この手の半袖シャツをいろいろ試してきましたがこれのシャツが一番しっくりきています。夏場のワイシャツは暑くてつらいので、作業服にしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする