IDIES 半袖シャツ 684

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 42027878 品番 684
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥3,509
販売価格(税別)
3,190

永遠の定番素材であるライトツイルを使用した高機能ワークユニフォーム。
着る人にとって本当に役に立つしっかりとした汗対策としての吸汗速乾機能+抗菌防臭機能+消臭機能を付加。
また、シャツの衿裏には吸汗速乾メッシュを装備。

ライトグレー サイズ4L 種別半袖シャツ 機能吸汗速乾加工、抗菌防臭加工、消臭芯地(部分使用)、帯電防止素材 混率(%)ポリエステル65・綿35(ソフトライトツイル) シリーズ680 仕様衿部消臭芯地使用、台衿裏ドライメッシュ仕様、ペン差しポケット 胸囲(cm)130 肩幅(cm)55 袖丈(cm)29 着丈(cm)80 色番1 RoHS指令(10物質対応)対応 袖丈半袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42027869
2023-09-09
用途:
軽作業、社内着
卸売・小売業

この手の半袖シャツをいろいろ試してきましたがこれのシャツが一番しっくりきています。夏場のワイシャツは暑くてつらいので、作業服にしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする