ミリオンパン フライパン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42040496 品番 RA-9724
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000

内面はこびりつきにくく、耐摩耗性に優れたセラミック配合の6層コート『イノーブル』高級硬質ふっ素樹脂加工。外面は汚れを落としやすく、キズつきにくいセラミック加工。

材質(本体)アルミニウム合金 質量(g)390 表面処理内面:ふっ素樹脂加工(イノーブル)、外面:セラミック塗膜加工 寸法(cm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする